Cuscinetto a rulli conici SKF T7FC 065/CL7C, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33.5 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:T7FC 065/QCL7C
SKF:T7FC 065/CL7C
Rubix:999210824056251
EAN:7316577702692


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 33,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC 065/CL7C
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 33,5 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Serie | t7fc 065/cl7c |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3800 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 37 mm |
| Norma | ISO 355:2019 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 216 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 194 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione