Cuscinetto a rulli conici FAG 31319-XL-DF-A120-160, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 99 mm
Set di cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31319-XL-DF-A120-160
Rubix:999210325075059
Produttore:0932525874080
EAN:4054371770549


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 99 mm |
Dettagli del prodotto : 0932525874080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31319-XL-DF-A120-160
Set di cuscinetti a rulli conici 313..-X-DF, disposizione X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 99 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3850 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 740000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 620000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1069,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1304,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione