Cuscinetto a rulli conici SKF 30207 J2/Q, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30207 J2/Q
Rubix:160000000362929
Produttore:81479
EAN:7316570514148
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30207 J2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza18,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30207 J2/Q


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Peso326 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza18,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51200 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
€ 13,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.