Cuscinetto a rulli conici NSK 32207J, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 24.25 mm

Cuscinetto a rulli conici 322

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:32207J
Rubix:999180600083897
Produttore:32207J N
EAN:00029176001178
CUSCINETTO 32207J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza24,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32207J


Suffisso "J": Diametro della pista dell'anello esterno piccolo, angolo di contatto e larghezza dell'anello esterno secondo ISO 355.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza24,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.