Cuscinetto a rulli conici SKF 32006 X/Q, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18.18 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32006 X/Q
Rubix:160000000362883
Produttore:32006 X/Q
EAN:7316576610516
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32006 X/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza18,18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32006 X/Q


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza18,18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento9000 rpm
Regime limite12000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17 mm
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.