Cuscinetto a rulli conici FAG 32232-XL, Diametro esterno: 290 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 67 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32232-XL
Rubix:170000000516982
Produttore:0784488080000
EAN:4047643098922
0784488080000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32232-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0784488080000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32232-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite2800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto84 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r1380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1030000 N
Codice doganale84822000
955,67 IVA esclusa
/ Unità
1165,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.