Cuscinetto a rulli conici FAG 32918-H, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32918-H
Rubix:999210820053247
Produttore:0960299000000
EAN:4054372868672


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0960299000000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32918-H
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Peso | 0,918 kg |
| Serie | 32918-h |
| Regime di riferimento | 3050 rpm |
| Regime limite | 4400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 23 mm |
| Norma | DIN ISO 355; DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 171000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 94100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione