Cuscinetto a rulli conici SKF 32244, Diametro esterno: 400 mm | Diametro interno: 220 mm | Larghezza: 108 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:32244
Rubix:160000000363018
Produttore:32244
EAN:7316577441843
CUSCINETTO 32244

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32244


Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Cuscinetto SKF 32244 a rulli conici 220x400x114 mm, con gioco normale CN. Ideale per applicazioni con carichi radiali e assiali.

Punti di forza

•High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza108 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso60 kg
Serie32
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite1500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto114 mm
Carico statico di base, radiale - C0r2700000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1610000 N
4638,06 IVA esclusa
/ Unità
5658,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.