Cuscinetto a rulli conici FAG 30316-A, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30316-A
Rubix:160000000375803
Produttore:0167109910000
EAN:4064328809161
0167109910000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30316-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167109910000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30316-A


Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,5x170x170 mm
Peso4370 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303..-a
Regime di riferimento3300 rpm
Regime limite4250 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r345000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84822000
€ 136,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.