Cuscinetto a rulli conici FAG 32228-XL, Diametro esterno: 250 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 68 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32228-XL
Rubix:170000000977939
Produttore:0926073490000
EAN:4054371122058
0926073490000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32228-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0926073490000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32228-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite3250 rpm
Larghezza totale del cuscinetto71,75 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r990000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr760000 N
588,88 IVA esclusa
/ Unità
718,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.