Cuscinetto a rulli conici FAG 32006-X-XL, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:32006-X-XL
Rubix:170000000517271
Produttore:0822428360000
EAN:4064328822078


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0822428360000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32006-X-XL
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 16100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 47000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48500 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione