Cuscinetto a rulli conici SKF LM 11949/910, Diametro esterno: 45.237 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 15.494 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 11949/910
Rubix:999190200022896
EAN:7316570769173
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 11949/910

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno45,237 mm
Larghezza15,494 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 11949/910


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno45,237 mm
Larghezza15,494 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.