Cuscinetto a rulli conici FAG KLM29749-LM29710, Diametro esterno: 65.088 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 13.97 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:KLM29749-LM29710
Rubix:160000000378860
Produttore:0192021990000
EAN:4064328821910


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,088 mm |
| Larghezza | 13,97 mm |
Dettagli del prodotto : 0192021990000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM29749-LM29710
Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18,03x65,09x65,09 mm |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Diametro interno | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 65,088 mm |
| Larghezza | 13,97 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | k-series |
| Regime limite | 11200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18,034 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 45000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione