Cuscinetto a rulli conici SKF 537/532 X/Q, Diametro esterno: 107.95 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 37.212 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:537/532 X/Q
Rubix:170000000476116
Produttore:47682
EAN:7316570595147
CUSCINETTO A RULLI CONICI 537/532 X/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno107,95 mm
Larghezza37,212 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 537/532 X/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,96x107,95x107,95 mm
Peso1510 g
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno107,95 mm
Larghezza37,212 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite6300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto36512 mm
Carico statico di base, radiale - C0r190 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr151 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.