Cuscinetto a rulli conici Timken 59412, Diametro esterno: 104.775 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 28.575 mm

Coppa per cuscinetto conico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:59412
Rubix:999200400091286
Produttore:100110394
EAN:0053893344355
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 59412

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno104,775 mm
Larghezza28,575 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 59412


I cuscinetti conici a una fila sono la forma più elementare e più utilizzata e sono costituiti da un insieme conico e da una coppa. Timken brevettò il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto conico più elementare e più utilizzato. È composto da due parti separabili: l'insieme dell'anello interno (cono) e l'anello esterno. Viene generalmente montato a coppie sull'albero.
Questa coppa (anello esterno) deve essere acquistata insieme a un cono corrispondente (anello interno/gabbia/rulli).

Punti di forza

Cono singolo. Una gabbia in acciaio pressato monopezzo mantiene i rulli sul cono e a distanza uniforme. Sono disponibili anche gabbie a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Differenziale e configurazioni pignone; Rulli di trasporto; Mandrini degli utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,226x82,55x82,55 mm
Peso272 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Peso imballaggio467,2 g
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno104,775 mm
Larghezza28,575 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,47 kg
Serie59000
Larghezza totale del cuscinetto36,512 mm
Carico statico di base, radiale - C0r202000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52400 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.