Cuscinetto a rulli conici FAG 30218-A>A, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30218-A>A
Rubix:999211227088750
Produttore:0956572400000
EAN:4064327117298
0956572400000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30218-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956572400000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30218-A>A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302..-a
Regime di riferimento3050 rpm
Regime limite4550 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r255000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr201000 N
78,05 IVA esclusa
/ Unità
95,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.