Cuscinetto a rulli conici FAG 32330-A, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 90 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32330-A
Rubix:170000000516325
Produttore:0190566300000
EAN:4012801412940
0190566300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32330-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190566300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32330-A


Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42500 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-a
Regime di riferimento1320 rpm
Regime limite2120 rpm
Larghezza totale del cuscinetto114 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1950000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1330000 N
Codice doganale84822000
2384,19 IVA esclusa
/ Unità
2908,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.