Cuscinetto a rulli conici FAG 32208-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:32208-XL
Rubix:170000000517796
Produttore:0877662050000
EAN:4054369247756
0877662050000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32208-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0877662050000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32208-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite11200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto24,75 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r94000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
€ 18,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.