Cuscinetto a rulli conici SKF 31306/DF, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 41.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31306/DF
Rubix:999201210000685
EAN:7316577448125
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31306/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza41,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31306/DF


I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza41,5 mm
Peso0,82 kg
Serie31306/df
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto41,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
€ 173,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.