Cuscinetto a rulli conici SKF 31313, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 36 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:31313
Rubix:999190200022270
EAN:7316577480149


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31313
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 193000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 203000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione