Cuscinetto a rulli conici SKF M 88048/2/QCL7C, Diametro esterno: 62.862 mm | Diametro interno: 33338 mm | Larghezza: 22.695 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:M 88048/2/QCL7C
Rubix:170000000481814
Produttore:48848
EAN:7316570844511
CUSCINETTO A RULLI CONICI M 88048/2/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33338 mm
Diametro esterno62,862 mm
Larghezza22,695 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI M 88048/2/QCL7C


I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Combinabile con coni della stessa serie
- Permette la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,22x62,86x62,86 mm
Peso230 g
Diametro interno33338 mm
Diametro esterno62,862 mm
Larghezza22,695 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriem 880
Regime di riferimento0 rpm
Regime limite0 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22,28 mm
Carico statico di base, radiale - C0r69500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.