Cuscinetto a rulli conici Timken 33114, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 331

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33114
Rubix:999200400087854
EAN:0053893046594
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33114

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33114


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.