Cuscinetto a rulli conici NSK 32310J, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 42.25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:32310J
Rubix:999180600083936
Produttore:32310J N
EAN:00029176001260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 42,25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32310J
I cuscinetti a rulli conici di NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1840 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 42,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione