Cuscinetto a rulli conici Timken 3490-99401, Diametro esterno: 79.375 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 23.812 mm

Cono del cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:3490-99401
Rubix:999200400088110
Produttore:3490/3420
EAN:0053893664026
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 3490/3420

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno79,375 mm
Larghezza23,812 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 3490/3420


I cuscinetti a rulli conici a una corona sono i più semplici e diffusi e sono costituiti da un cono e da una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in pollici e misure metriche. È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: la pista interna e la pista esterna. In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.
Questo cono deve essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio stampato in un unico pezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia uniformemente. Sono disponibili anche gabbie a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,771x56,96x56,96 mm
Peso408 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso imballaggio617,8 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno79,375 mm
Larghezza23,812 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.