Cuscinetto a rulli conici Timken 440, Diametro esterno: 95.25 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 29.901 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:440
Rubix:999200400089820
Produttore:100041520
EAN:0053893033280







Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 29,901 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 440
I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.
Punti di forza
Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.
Applicazioni
Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29,901x64,445x64,445 mm |
|---|---|
| Peso | 612 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Peso imballaggio | 611,9 g |
| Diametro interno | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 29,901 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 2,191 kg |
| Serie | 435 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29,901 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 144000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 127000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione