Cuscinetto a rulli conici SKF BT1B 329270/Q, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19.418 mm

Cuscinetto a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BT1B 329270/Q
Rubix:160000000367424
EAN:7316571304090
CUSCINETTO A RULLI CONICI BT1B 329270/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19,418 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI BT1B 329270/Q


I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Tapered roller bearing, main dimensions acc. to DIN 720, unsealed, steel sheet cage.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso286 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19,418 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite8500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18258 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.