Cuscinetto a rulli conici FAG 32219-XL, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 43 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:32219-XL
Rubix:170000000517889
Produttore:0890763110000
EAN:4054369544299


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0890763110000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32219-XL
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4950 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 420000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 375000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore