Cuscinetto a rulli conici SKF 33022, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 48.7 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:33022
Rubix:160000000363111
Produttore:38150
EAN:7316577006318
CUSCINETTO A RULLI CONICI 33022

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza48,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33022


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x170x170 mm
Peso3758 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza48,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite3600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto47 mm
Carico statico di base, radiale - C0r500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr343 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 215,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.