Cuscinetto a rulli conici Timken 30207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30207
Rubix:999200400087223
Produttore:100084681
EAN:0053893430737
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza18,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30207


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso imballaggio320,2 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza18,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.