Cuscinetto a rulli conici SKF 3984/2/3920/2/Q, Diametro esterno: 112.734 mm | Diametro interno: 67 mm | Larghezza: 30.162 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3984/2/3920/2/Q
Rubix:170000000475985
Produttore:161475
EAN:7316573301073
CUSCINETTO A RULLI CONICI 3984/2/3920/2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno67 mm
Diametro esterno112,734 mm
Larghezza30,162 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 3984/2/3920/2/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in un'unica direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,16x112,71x112,71 mm
Peso1150 g
Diametro interno67 mm
Diametro esterno112,734 mm
Larghezza30,162 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r183000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
€ 22,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.