Cuscinetto a rulli conici FAG 30219-A>A, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:30219-A
FAG:30219-A>A
Rubix:999211227088751
Produttore:0956572580000
EAN:4064327117304


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0956572580000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30219-A>A
Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302..-a |
| Regime di riferimento | 2900 rpm |
| Regime limite | 4250 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 285000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 222000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione