Cuscinetto a rulli conici FAG 31309-XL, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:31309-XL
Rubix:170000000517701
Produttore:0849956880000
EAN:4064327945112
0849956880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31309-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0849956880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31309-XL


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4650 rpm
Regime limite8600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,25 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r108000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr119000 N
41,15 IVA esclusa
/ Unità
50,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.