Cuscinetto a rulli conici Timken 33209, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33209
Rubix:999200400087875
Produttore:100038800
EAN:0053893260693
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33209


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso imballaggio775,2 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.