Cuscinetto a rulli conici Timken HM813841, Diametro esterno: 127 mm | Diametro interno: 60.325 mm | Larghezza: 36.513 mm

Timken Cuscinetto a rulli conici HM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:HM813841
Rubix:999200400097974
Produttore:100100206
EAN:0053893695181
TAPERED ROLLER BEARING CONE HM813841

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60,325 mm
Diametro esterno127 mm
Larghezza36,513 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE HM813841


Timken Cuscinetto a rulli conici HM

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a file singola garantiscono un allineamento positivo dei rulli che assicura un autentico moto di rotolamento e genera una 'forza di assestamento' che spinge il rullo contro la spalla maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così allineati positivamente e posizionati contro la spalla maggiore del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli dei nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)142x142x49 mm
Peso1480 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)141,732x141,732x49,022 mm
Peso imballaggio1476,9 g
Diametro interno60,325 mm
Diametro esterno127 mm
Larghezza36,513 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriehm813800
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r256000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr229000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.