Cuscinetto a rulli conici Timken 33208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33208
Rubix:170000000778767
Produttore:100036593
EAN:0053893260631
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33208


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso imballaggio734,4 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.