Cuscinetto a rulli conici SKF M 86649/2/610/2/QVQ506, Diametro esterno: 64292 mm | Diametro interno: 30162 mm | Larghezza: 21.953 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:M 86649/2/610/2/QVQ506
Rubix:160000000367725
Produttore:46403
EAN:7316571180410
CUSCINETTO A RULLI CONICI M 86649/2/610/2/QVQ506

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30162 mm
Diametro esterno64292 mm
Larghezza21,953 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI M 86649/2/610/2/QVQ506


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Combinabile con coni della stessa serie
- Permette la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21,43x64,29x64,29 mm
Peso336 g
Diametro interno30162 mm
Diametro esterno64292 mm
Larghezza21,953 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriem 866
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto21433 mm
Carico statico di base, radiale - C0r61000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.