Cuscinetto a rulli conici Timken 32214, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 32.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32214
Rubix:999200400087655
Produttore:100083831
EAN:0053893255736
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza32,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32214


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)141,732x141,732x49,022 mm
Peso imballaggio1586,2 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza32,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.