Cuscinetto a rulli conici SKF 30204 J2/Q, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30204 J2/Q
Rubix:160000000362924
Produttore:46436
EAN:7316570003888
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30204 J2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30204 J2/Q


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso124 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.