Cuscinetto a rulli conici SNR 32008A, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:32008A
Rubix:999250616003903
EAN:3413521658259




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 32008A
The single row tapered roller bearing is available in metric dimensions (ISO 355 and JIS B 1512 standards) and in inches (ABMA standard, metric series including J). The single row in tapered roller bearing range, is the most widely used and is generally mounted in opposition.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Peso | 270 kg |
| Serie | 32000 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6200 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 51900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione