Cuscinetto a rulli conici FAG 31312-XL-DF-A80-120, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:31312-XL-DF-A80-120
Rubix:999210325075049
Produttore:0927244004080
EAN:4064328764712
0927244004080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31312-XL-DF-A80-120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0927244004080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31312-XL-DF-A80-120


Set di cuscinetti a rulli conici 313..-X-DF, disposizione X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime limite6600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto33,5 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r169000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr173000 N
197,34 IVA esclusa
/ Unità
240,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.