Cuscinetto a rulli conici SKF 32311, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 45.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32311
Rubix:999190200022967
EAN:7316577563699
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza45,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32311


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza45,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite5600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto45,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr245000 N
€ 52,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.