Cuscinetto a rulli conici Timken LM67010, Diametro esterno: 59.131 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 11.811 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:LM67010
Rubix:999200400099832
Produttore:100036682
EAN:0053893361581


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,131 mm |
| Larghezza | 11,811 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM67010
Timken è il riconosciuto leader mondiale nei cuscinetti a rulli conici, con la più ampia gamma sul mercato. Questo è il tipo base e la tipologia di cuscinetto conico più utilizzata. È costituito dall'insieme dell'anello interno e dall'anello esterno. Viene generalmente montato in coppia. Durante il montaggio, i cuscinetti a singola fila possono essere "regolati" sulla larghezza richiesta (gioco assiale) o sulla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti a singola fila presentano un allineamento positivo dei rulli che consente un reale movimento rotolante e genera una "forza di contatto" che spinge il rullo contro la spalla conica maggiore. Questa forza di contatto impedisce ai rulli di spostarsi e li mantiene positivamente allineati e in posizione contro la spalla conica maggiore.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni differenziale e pignone; Rulli di trasporto; Mandrini di macchine utensili; Ruote di rimorchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x27 mm |
|---|---|
| Peso | 1300 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Peso imballaggio | 61,2 g |
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Diametro esterno | 59,131 mm |
| Larghezza | 11,811 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,2 kg |
| Serie | lm67000 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15,875 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46700 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione