Cuscinetto a rulli conici SNR 30212A, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 23.75 mm

SNR - Cuscinetti a rulli conici - 30215A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:30212A
Rubix:999250616003997
Produttore:30212.A
EAN:3413520092665
CUSCINETTI A RULLI CONICI 30212.A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza23,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30212.A


Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza23,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie30200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite6700 rpm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r130 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.