Cuscinetto a rulli conici SKF 32303, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:32303
Rubix:999190200022960
EAN:7316577327741


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32303
Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Separable and interchangeable components
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Separable and interchangeable components
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Peso | 0,2 kg |
| Serie | 2fd |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 12000 rpm |
| Regime limite | 16000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20,25 mm |
| Norma | iso 355 (abma) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 33500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 42800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore