Cuscinetto a rulli conici Timken 30206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 17.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30206
Rubix:999200400087222
Produttore:100071775
EAN:0053893430720
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30206


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio233,6 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.