Cuscinetto a rulli conici SKF 32318, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 53 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32318
Rubix:999190200022844
EAN:7316577328014


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 53 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32318
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Peso | 8,4 kg |
| Serie | 323 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 67,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 610000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 487000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 354,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 432,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore