Cuscinetto a rulli conici FAG 30220-A, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30220-A
Rubix:160000000375777
Produttore:0167107030000
EAN:4064328809123
0167107030000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30220-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167107030000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30220-A


Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x180x180 mm
Peso3774 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302..-a
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto37 mm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr250000 N
Codice doganale84822000
€ 124,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.