Cuscinetto a rulli conici FAG 30315-A, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30315-A
Rubix:160000000375802
Produttore:0167109830000
EAN:4064328809154
0167109830000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30315-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167109830000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30315-A


Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x160x160 mm
Peso3560 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303..-a
Regime di riferimento3500 rpm
Regime limite4600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Carico statico di base, radiale - C0r295000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr250000 N
Codice doganale84822000
€ 114,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.