Cuscinetto a rulli conici FAG 32317-B-XL, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 49 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32317-B-XL
FAG:32317-B-XL
Rubix:170000000516961
Produttore:0753762700000
EAN:4064328522213


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 0753762700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32317-B-XL
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7860 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 49 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 323 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4650 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 63,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 590000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 480000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 290,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 354,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione