Cuscinetto a rulli conici SKF 32313 B/U4CL7CVQ267, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 51 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32313 BJ2/QU4CL7CVQ267
SKF:32313 B/U4CL7CVQ267
Rubix:160000000363037
EAN:7316577985965
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32313 B/QU4CL7CVQ267

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32313 B/QU4CL7CVQ267


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323b
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r345000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr246000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.